Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 220uF; 4VDC; TPE; SMD; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4TPE220MBB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4TPE220MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 4V DC
Impedanz: 70mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: TPE
Betriebsstrom: 0,95A
Herstellerserie: POSCAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.