Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Lighting LED Hochstrahler-Leuchten 5283 lm, 230 V ac / 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306141
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     AVASLED/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306141
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler-Leuchten
Lampentyp = LED
Leistung = 3 W
Nennspannung = 230 V ac
dimmbar = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler-Leuchten
Lampentyp:
LED
Leistung:
3 W
Nennspannung:
230 V ac
dimmbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.