Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Lighting LED Diffuser 106 LMW, 5283 lm, 230 V ac / 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306140
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     AVASLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306140
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Diffuser
Lampentyp = LED
Leistung = 50 W
Nennspannung = 230 V ac
Lichtstärke = 106 LMW, 5283 lm
Weitere Informationen:
Typ:
Diffuser
Lampentyp:
LED
Leistung:
50 W
Nennspannung:
230 V ac
Lichtstärke:
106 LMW, 5283 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.