Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Lighting LED Leuchtenarmatur, 230 V / 54 W 6550 lm, 55 mm x 190 mm x 1,51 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306134
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     AOXLED2X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306134
Beleuchtung
Leuchten
Lichtleisten
Leistentyp = Einfach
Länge = 1,51 m
Lichtstärke = 6550 lm
Tiefe = 55 mm
Leistung = 54 W
Anzahl der Lampen = 1
Lampentyp = LED
Nennspannung = 230 V
Weitere Informationen:
Leistentyp:
Einfach
Länge:
1,51 m
Lichtstärke:
6550 lm
Tiefe:
55 mm
Leistung:
54 W
Anzahl der Lampen:
1
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.