Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Lighting LED Leuchtenarmatur, 230 V / 3 W 180 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306132
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     AGLED/3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306132
Beleuchtung
Leuchten
Lichtleisten
Typ = Feuchtraumleuchte
Lichtstärke = 180 lm
Leistung = 3 W
Lampentyp = LED
Nennspannung = 230 V
Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Feuchtraumleuchte
Lichtstärke:
180 lm
Leistung:
3 W
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.