Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Lighting LED Panelleuchte, 230 V / 60 W 5290 lm, 70 mm x 165 mm x 1,47 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306131
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     AGELED2X5/M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306131
Beleuchtung
Leuchten
Lichtleisten
Typ = LED-Leiste
Länge = 1,47 m
Lichtstärke = 5290 lm
Tiefe = 70 mm
Leistung = 60 W
Anzahl der Lampen = 1
Lampentyp = LED
Nennspannung = 230 V
Weitere Informationen:
Typ:
LED-Leiste
Länge:
1,47 m
Lichtstärke:
5290 lm
Tiefe:
70 mm
Leistung:
60 W
Anzahl der Lampen:
1
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.