Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell LED Panelleuchte LED Rechteckig, 3740 lm 230 V 10 mm x 595 mm x 595 mm / 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306127
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     AERMLED3/HO/60/CW/OCTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306127
Beleuchtung
Leuchten
LED-Panel-Leuchten
Lampentyp = LED
Länge = 595 mm
Breite = 595 mm
Tiefe = 10 mm
Lampenform = Rechteckig
Farbton = Neutral Weiß
Farbtemperatur = 4000K
Leistung = 29 W
Nennspannung = 230 V
Schutzart = IP44
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
10 mm
Lampenform:
Rechteckig
Farbton:
Neutral Weiß
Farbtemperatur:
4000K
Leistung:
29 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.