Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell LED Panelleuchte LED Rechteckig, 3740 lm 230 V 10 mm x 595 mm x 595 mm / 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306126
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     AERMLED3/HO/60/CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306126
Beleuchtung
Leuchten
LED-Panel-Leuchten
Lampentyp = LED
Länge = 595 mm
Lichtstärke = 3740 lm
Tiefe = 10 mm
Lampenform = Rechteckig
Farbton = Neutral Weiß
Farbtemperatur = 4000K
Leistung = 29 W
Nennspannung = 230 V
Schutzart = IP44
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Länge:
595 mm
Lichtstärke:
3740 lm
Tiefe:
10 mm
Lampenform:
Rechteckig
Farbton:
Neutral Weiß
Farbtemperatur:
4000K
Leistung:
29 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.