Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell LED Panelleuchte LED Rechteckig, 3050 lm 230 V 10 mm x 595 mm x 595 mm / 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306124
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     AERMLED2/60/DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306124
Beleuchtung
Leuchten
LED-Panel-Leuchten
Lampentyp = LED
Länge = 595 mm
Breite = 595 mm
Tiefe = 10 mm
Lampenform = Rechteckig
Farbton = Kaltweiß
Farbtemperatur = 6000K
Leistung = 29 W
Nennspannung = 230 V
Schutzart = IP44
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
10 mm
Lampenform:
Rechteckig
Farbton:
Kaltweiß
Farbtemperatur:
6000K
Leistung:
29 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.