Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell LED Panelleuchte LED Rechteckig, 3650 lm 230 V 10 mm x 595 mm x 1,2 m / 58 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306121
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     AERMLED2/120/DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306121
Beleuchtung
Leuchten
LED-Panel-Leuchten
Lampentyp = LED
Länge = 1,2 m
Breite = 595 mm
Tiefe = 10 mm
Lampenform = Rechteckig
Farbton = Kaltweiß
Farbtemperatur = 6500K
Leistung = 58 W
Nennspannung = 230 V
Schutzart = IP44
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Länge:
1,2 m
Breite:
595 mm
Tiefe:
10 mm
Lampenform:
Rechteckig
Farbton:
Kaltweiß
Farbtemperatur:
6500K
Leistung:
58 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.