Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell LED Panelleuchte LED Rechteckig, 4660 lm 230 V 115 mm x 598 mm x 598 mm / 49 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306117
Hersteller:
     Ansell Lighting
Herst.-Nr.:
     ADELED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306117
Beleuchtung
Leuchten
LED-Panel-Leuchten
Lampentyp = LED
Länge = 598 mm
Breite = 598 mm
Tiefe = 115 mm
Lampenform = Rechteckig
Farbton = Neutral Weiß
Farbtemperatur = 4000K
Leistung = 49 W
Nennspannung = 230 V
Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Länge:
598 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
115 mm
Lampenform:
Rechteckig
Farbton:
Neutral Weiß
Farbtemperatur:
4000K
Leistung:
49 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.