| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2305886 Herst.-Nr.: 217511-2104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = LINK250 Drahtgröße = 26AWG Kabellänge = 300mm
Das Molex vorgecrimpte Kabel bietet eine einfache, kostengünstige Lösung für Prototypenbau, Vorproduktion und Massenfertigung. Dieses Kabel wird in Buchsen-zu-Buchsen-Konfigurationen in einer Länge von 300 mm angeboten. Er hat eine Größe von 26 AWG und ist in roter Farbe erhältlich. Er hat einen maximalen Nennstrom von 6,5 A pro Kontakt und eine maximale Spannung von 250 V ac (RMS)/dc.Er hat verzinnten (Sn) Anschluss Weitere Informationen: | | Serie: | LINK250 | Drahtgröße: | 26AWG | Kabellänge: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorgecrimpte Leitungen, litze awg26, litze, litze 30cm, 2305886, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2175112104, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,71* | € 1,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,85* | € 1,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,611* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|