Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
Delta Plus KEMIS S4 CI SRC EN20345 S4, Unisex, Sicherheitsstiefel Blau, Weiß, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 41 / UK
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2305268
Hersteller:
Delta Plus
Herst.-Nr.:
KEMISS4BC41
EAN/GTIN:
3295249257972
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = KEMIS S4 CI SRC
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Blau, Weiß
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Durchstichfest = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S4
Sohlenmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
KEMIS S4 CI SRC
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Blau, Weiß
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Durchstichfest:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S4
Sohlenmaterial:
PVC
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Sicherheits-Schuhwerk
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.41
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel s4
,
2305268
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Sicherheits-Schuhwerk
,
Delta Plus
,
KEMISS4BC41
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Safety Footwear
,
Safety Boots
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,86*
€ 32,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,60*
€ 33,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen