Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Kabelsuchgerät, 12m / 5% Tiefengenauigkeit 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305099
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     850290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabel-Erfassungstiefe = 12m
Tiefengenauigkeit max. = 5%
Lokalisierungsgenauigkeit max. = 5%
Messmodus = Genny
Batterietyp = 3 x "AA"
Gewicht = 1kg
Betriebstemperatur min. = -20°C

Die Leica Maxi-Sonde dient zur Verfolgung der Verlegung von Abflüssen, Abwasserkanälen von Kunststoffrohren und -kanälen.Eigenschaften und Vorteile55 mm Durchmesser Maximale Tiefenmessung: 12 m Ein/AUS - EIN-Leuchtanzeige 1 Jahr GarantieAnwendungenDrain-Tracer Dient zur Verfolgung des Ablaufs von Abflüssen, Abwasserkanälen von Kunststoffrohren und -kanälenLieferung mit/Kit enthält:3 x ″AA″-BatterieWelche anderen Produkte sind in dieser Leica Serie erhältlich?MIDI-Sonde-Drain-Tracer 8 / 33 kHzZulassungen/ZertifizierungenZugelassen für Netzwerkschienen - UK
Weitere Informationen:
Kabel-Erfassungstiefe:
12m
Tiefengenauigkeit max.:
5%
Lokalisierungsgenauigkeit max.:
5%
Messmodus:
Genny
Batterietyp:
3 x "AA"
Gewicht:
1kg
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: kabeltester, 2305099, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kabelortungsgeräte, Leica, 850290, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Cable Avoidance Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,85*
€ 830,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,35*
€ 804,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,46*
€ 770,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,19*
€ 729,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,48*
€ 713,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.