| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2303124 Herst.-Nr.: nRF21540-DB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Entwicklungskit, Evaluierungskit Kit-Klassifizierung = Entwicklungskit, Evaluierungskit Zum Einsatz mit = NRF21540 Vorgestelltes Gerät = nRF21540 Kit-Name = nRF21540 DB
Entwicklungspaket bestehend aus einem EK und DK, beide mit einem HF-Frontend-Modul (FEM) für 2,4-GHz-Wireless-BereichserweiterungPackungsinhalt 1 x nRF21540 DK, 1 x nRF21540 EK1NRF21540 EKHF-FEM-Evaluierungskit für 2,4-GHz-Wireless-BereichserweiterungDrahtlose Protokollunterstützung - Bluetooth Low Energy/Bluetooth Mesh/, 802.15.4/Thread/Zigbee/2,4 GHz proprietär Antennen - 2 SMA-Antennenanschlüsse Digitale Schnittstellen - SPI und E/As Netzteil - 1,7 bis 3,6 V Stromquelle - 1,7 bis 3,6 VNRF21540 DKDrahtlose Protokollunterstützung - Bluetooth Low Energy/Bluetooth Mesh/, 802.15.4/Thread/Zigbee/2,4 GHz proprietär Antennen - 2 Chip-Antennen, 2 SWF-Antennenanschlüsse Analoge Schnittstellen ADC Digitale Schnittstellen - USB 2.0, NFC-A-Tag, UART, TWI, I2S, PDM, PWM, QDEC, SPI, E/As Netzteil - 1,7 bis 5,5 V Stromquelle - USB, Batterie Li-Po extern (nicht im Lieferumfang enthalten) Debugger - Segger J-Link OB Tasten - 4 LEDs - 4HF FEM-Entwicklungskit für 2,4-GHz-Wireless-Bereichserweiterung Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Entwicklungskit, Evaluierungskit | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungskit, Evaluierungskit | Zum Einsatz mit: | NRF21540 | Vorgestelltes Gerät: | nRF21540 | Kit-Name: | nRF21540 DB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2303124, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Nordic Semiconductor, nRF21540DB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |