Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8WA2011 Thermoplast Sicherungsklemmenblock Feder 1-polig / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2302196
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WA2011-3KE11
EAN/GTIN:
     4011209216587
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Anzahl der Auslässe = 1
Nennstrom = 10A
Anschlussart = Feder
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Material = Thermoplast
Betriebsspannung = 64 V
Serie = 8WA2011

The Siemens initiator terminals comes with 5 mm terminal contact spacing and works with 64 V operating voltage and 10 A operational current.Thermoplastic insulation material 5 number of terminal levels
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
1
Nennstrom:
10A
Anschlussart:
Feder
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Material:
Thermoplast
Betriebsspannung:
64 V
Serie:
8WA2011
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 2302196, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Siemens, 8WA20113KE11, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 6,1625*
€ 7,9285*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,58*
€ 8,21*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,33*
€ 16,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,9285*
€ 9,43492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,6825*
€ 9,14218
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1625*
€ 7,33338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 158,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.