Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4mm Klemmprüfspitze Schwarz, Edelstahl Spitze 4.3mm, 1000V ac/dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann 4mm Klemmprüfspitze Schwarz, Edelstahl Spitze 4.3mm, 1000V ac/dc / 20A
Hirschmann 4mm Klemmprüfspitze Schwarz, Edelstahl Spitze 4.3mm, 1000V ac/dc / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-2300891
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972309100
EAN/GTIN:
     5060641253277
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Prüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze schwarz
Produkt Typ = Hakenclip
Spitzentyp = Haken
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 20A
Nennspannung = 1000V ac/dc
Kontaktmaterial = Edelstahl
Spitzengröße = 4.3mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Länge = 126mm

4mm-Sicherheits-Klemmprüfspitze Kleps 2900, 1000V. KLEPS 2900 Starrer Schaft und Klemmhaken Für Schiebe-Hülsen- und Starre-Hülsen-System Farbe: schwarz oder rot
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Hakenclip
Spitzentyp:
Haken
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
20A
Nennspannung:
1000V ac/dc
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Spitzengröße:
4.3mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Länge:
126mm
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitzen hirschmann, klemmprüfspitze, 2300891, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 972309100, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.