Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4mm Klemmprüfspitze Rot, Edelstahl Spitze 4.3mm, 1000V ac/dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann 4mm Klemmprüfspitze Rot, Edelstahl Spitze 4.3mm, 1000V ac/dc / 20A
Hirschmann 4mm Klemmprüfspitze Rot, Edelstahl Spitze 4.3mm, 1000V ac/dc / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-2300885
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972309101
EAN/GTIN:
     5060641290630
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Prüfspitze
hirschmann klemmprüfspitze rot
Produkt Typ = Hakenclip
Spitzentyp = Haken
Farbe = Rot
Nennstrom = 20A
Nennspannung = 1000V ac/dc
Kontaktmaterial = Edelstahl
Spitzengröße = 4.3mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Länge = 126mm

Sofern nicht anders angegeben dürfen diese Prüfspitzen NICHT zum Testen von Stromkreisen mit mehr als 50 V ac verwendet werden. Werden unter Strom stehende Stromkreise geprüft, darf die Belastbarkeit der Sicherung auf keinen Fall über der Nennbelastbarkeit der verwendeten Prüfspitzen liegen. Tastköpfe mit Haken. Sicherheits-Prüfspitze mit starrem Hakengreifer. Anschluss über 4-mm-Sicherheitsbuchse.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Hakenclip
Spitzentyp:
Haken
Farbe:
Rot
Nennstrom:
20A
Nennspannung:
1000V ac/dc
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Spitzengröße:
4.3mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Länge:
126mm
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitzen hirschmann, klemmprüfspitze rot, 2300885, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 972309101, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.