|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2300843 Herst.-Nr.: FX251D EAN/GTIN: 5018986402768 |
| |
|
|  |  |
 | Versorgungsspannung = 24 V Lichtart = Blinkend Linsenfarbe = Rot Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = LED Stromart = DC Besondere Merkmale = BS5839
Die konventionelle Fernanzeige (FX251D) von Fulleon wurde entwickelt, um eine diskrete Fernanzeige zu bieten und gleichzeitig die ability zur Überwachung eines Detektors zu bieten. Der FX251D ist kompatibel mit der Eaton Serie von konventionellen Feuerlöschsystemen. Die Fernanzeige ist ideal für Anwendungen wie Hohlräume oder im Freien verschlossene oder unzugängliche Räume, um die Aktivierung eines automatischen Detektors anzuzeigen. Das Gerät wird komplett mit Rückbox geliefert und ist auf der Oberfläche montiert.Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C. Konstruktion ABS Farbe: Weiß Passt auf eine Standard-Single-Box-Rückseite Ästhetisch ansprechend Schnell und einfach zu installieren Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung: | 24 V | Lichtart: | Blinkend | Linsenfarbe: | Rot | Montageart: | Oberflächenmontage | Lampen-Typ: | LED | Stromart: | DC | Besondere Merkmale: | BS5839 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, signalleuchte rot, 2300843, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Eaton, FX251D, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons |
|  |  |
| |