Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 7063 Bauteilreiniger/Entfetter, Spray, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2299971
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     7063, 400ML
EAN/GTIN:
     5060641283236
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Reiniger-Typ = Bauteilreiniger
Handelsname = Loctite 7063
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Anwendung = Reinigung, Entfetter
Produktkategorie = Lösungsmittel

Schnellreiniger, 7061/7063/7070. Sortiment von transparenten Schnellreinigungssprays zum Entfernen von Schmutz von Werkstücken und zum Vorbereiten von Klebeflächen. Loctite 7061. Loctite 7061 ist ein FCKW-freies Reinigungsmittel für die Entfettung. Dank seiner hohen Lösungskraft ist dieses Reinigungsmittel ideal für die Endreinigung von Vormontagen und kann zur Entfernung der meisten Fette, Öle und Schmierflüssigkeiten von den meisten Oberflächen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Aceton/Ethanol-Basis, Wirkstoff CO ;sub>2 ;/sub>. Für Metall-, Glas- und Keramikoberflächen. Entfernt Schmutz, Harz, Lack, Öl und Fett. Schnelle Verdampfung. Loctite 7063. Loctite 7063 ist ein Universal -Teilereiniger für Klebe- und Dichtungsanwendungen. Loctite 7063 ist ein lösungsmittelhaltiger Reiniger, der keine Rückstände hinterlässt. Es hat die einzigartige Fähigkeit, vor Reparatur- oder Montagearbeiten Fett, Öl und Schmiermittel zu entfernen. Eigenschaften und Vorteile. Basis auf aliphatischer Kohlenwasserstoffverbindung, Wirkstoff Propan/Butan. Für Metall- und Kunststoffoberflächen. Entfernt Wachs, Öl und Schmierfett. Loctite 7070. Loctite 7070 ist ein lösungsmittelbasierter, FCKW-freier Universalreiniger für Kunststoffteile. Loctite 7070 wurde entwickelt, um Kunststoffteile für die Verklebung mit Klebstoffen vorzubereiten, und ist für den Einsatz bei Raumtemperatur geeignet. Dieser Reiniger ist in der Lage, Öl, Fett, Schmierflüssigkeit und Metallspäne zu entfernen, ohne die Gefahr von Spannungsrissen einzugehen. Eigenschaften und Vorteile. Aliphatische Kohlenwasserstoffverbindung, Wirkstoff CO ;sub>2 ;/sub>. Limettenduft. Für Metall- und Kunststoffoberflächen. Entfernt Wachs, Fett und Silikonöl. Kein Risiko von Spannungsrissen. Kann durch Sprühen oder Tauchen aufgetragen werden
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Bauteilreiniger
Handelsname:
Loctite 7063
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Anwendung:
Reinigung, Entfetter
Produktkategorie:
Lösungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1372038
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.