|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2299956 Herst.-Nr.: 2299956 EAN/GTIN: 5059044294512 |
| |
|
|  |  |
 | Länge = 1m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = Centronics USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 1.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz
USB-A-auf-36-poliges Centronics-Kabel von RS Pro, 1 m RS Pro stellt das fantastische 36-polige Centronics-USB-Kabel vor. RS Pro hat dieses 36-polige Kabel für eine schnelle und einfache Installation entwickelt und bietet gleichzeitig eine hochwertige Verbindung für den Anschluss Ihres Druckers an Ihren Computer. Dieses Kabel bietet dem Benutzer eine fantastische Zuverlässigkeit und verfügt über ein Durable und flexibles Gehäuse mit Zugentlastung, um ein Aufspalten um den Steckverbinder zu verhindern. Mit Steckverbinderkappen aus schwarzem PVC schützt sie Ihre Steckverbinder, wenn sie nicht verwendet werden. Stecken Sie den USB-Steckverbinder einfach in einen Computer und den 36-poligen Centronics-Steckverbinder in Ihren Centronics-Drucker, um eine zuverlässige und schnelle Verbindung zu gewährleisten. Diese Kabel sind für den Einsatz mit Windows XP, Vista und Windows 7 (32 und 64 Bit) geeignet. Eigenschaften und Vorteile Das Kabel ist flexibel Durable 36-poliger Centronics-Steckverbinder Steckverbinderkappen aus schwarzem PVC bieten zusätzlichen Schutz, wenn die Steckverbinder nicht verwendet werden Hergestellt für Centronics-Drucker USB A auf 36-polige Anschlüsse 1 m Kabellänge Schwarzes Kabel Geeignet für den Einsatz mit Windows XP, Vista, Windows 7 (32 und 64 Bit) Es ist RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen Centronics-Kabel wurden entwickelt, um Ihren Centronics-Drucker an Ihren Computer anzuschließen. Diese Kabel wurden für die Arbeit mit Windows XP, Vista und Windows 7 (32 und 64 Bit) entwickelt, wodurch sie häufig in Büros und Heimeinrichtungen zu finden sind, um Ihnen einen einfachen und schnellen Zugriff auf das Drucken zu ermöglichen. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | Centronics | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 1.1 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |