Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audio & Video Blende 4-fach Auslass Buchse, 51 x 124 x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299947
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2299947
EAN/GTIN:
     5059044294420
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Steckverbinder-Anzahl = 4
Gender = Buchse
Abmessungen = 51 x 124 x 130mm
Höhe = 51mm
Länge = 124mm
Breite = 130mm

RS Pro Visual Audio-Modularer Kupplungskonverter, 10 m RJ45-Kit Die RS Pro Visual Metallbox hat einen modularen Steckverbindertyp, daher ist es möglich, sie nach Bedarf zu ändern und hinzuzufügen. RS Pro hat diese Visual 4-Port-Steckverbinderbox so konzipiert, dass die Steckverbinder vom Kupplungstyp sind, sodass Sie nur Ihre Kabel für die Benutzerfreundlichkeit anschließen müssen. Er verfügt über eine 3,5-mm-Stereokupplung, HDMI-Kupplung, VGA-Kupplung, RJ45-Kupplung, sodass er vielseitig für alle Ihre Anforderungen ist. Dieses Kit wird mit einer Vielzahl von 10-m-Kabeln geliefert, um den Anschluss schnell und einfach zu gestalten. Eigenschaften und Vorteile Einfach zu bedienen, sofort einstecken und verwenden Montagebohrungen, damit sie an einer Wand oder einem Schreibtisch befestigt werden können Verfügt über 4 Audio- und Video-Anschlüsse 3,5-mm-Stereo-Kupplung (Standard-Stereo-Klinkenstecker) HDMI-Kupplung VGA-Kupplung RJ45-Koppler 1 x 10 m SVGA-Kabel 1 x 10 m 3,5-mm-Stereokabel 1 x 10 m HDMI-Kabel 1 x 10-m-Ethernet-Kabel Anwendungen Diese Audio Visual Boxen mit 4 Anschlüssen sind nicht zu verwechseln mit Online-Video-Wandlern. Videokonverter-Adapter ändern das Eingangssignal physisch, um die Kompatibilität mit dem gewünschten Ausgang zu gewährleisten. Sie sind im Wesentlichen ein Kabel oder ein kleines rechteckiges Gerät, das den Übersetzungsvorgang durchführt. Die Verwendung dieser Videoadapter ist einfach und erfordert in der Regel keine Software-Downloads. Stecken Sie einfach das Eingangsende des Kabels in den richtigen Anschluss des Host-Laptops und das Ausgangsende in den entsprechenden Anschluss des Displays (z. B. ein Projektor), und der Draht führt die Signalübertragung unabhängig voneinander durch.
Weitere Informationen:
Steckverbinder-Anzahl:
4
Gender:
Buchse
Abmessungen:
51 x 124 x 130mm
Höhe:
51mm
Länge:
124mm
Breite:
130mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, 2299947, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio & Video Blenden, RS PRO, AVMULTIMETALBOX4PUTP10M, Connectors, AV Connectors, Audio & Video Faceplates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.