| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2299720 Herst.-Nr.: LD15BDCYWBNR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 12-48 V Linsenfarbe = Gelb Montageart = Direkte Montage mit Rückband Lampen-Typ = LED Serie = LD15
Die Eaton HAC LED-Signalleuchten wurden für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und rauen Umgebungsbedingungen entwickelt. Die Gehäuse eignen sich für den Einsatz im Offshore-Bereich oder an Land, wo geringes Gewicht in Kombination mit Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist. Die Gehäuse bestehen vollständig aus einem UV-beständigen glasfaserverstärkten Polyester. Edelstahlschrauben und Montagehalterung sind integriert, um ein vollständig korrosionsfreies Produkt zu gewährleisten. Der LD15 verfügt über ein wartungsarmes, innovatives LED-Array mit einer Lebensdauer von bis zu 54.000 Stunden. Das Design mit niedrigem Stromverbrauch ermöglicht eine energieeffiziente Lösung ohne Kompromisse bei der Lichtleistung. Die Einheiten können nach Kundenspezifikation lackiert und mit Kennzeichnungsetiketten geliefert werden.Zertifizierte Temperatur: -55 °C bis +70 °C. Korrosionsfreie GRP Optionaler Edelstahl-Rückriemen Verschiedene Linsenfarben Optionaler Gussaluminium- oder Edelstahl-Drahtschutz Bis zu 3 x M20- oder 3 x M25-Einträge 5 vom Benutzer auswählbare Funktionen: - 60 fpm - 80 fpm - 120 fpm - Doppelblitz - konstant Remote- und lokale Funktionsauswahl Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 12-48 V | Linsenfarbe: | Gelb | Montageart: | Direkte Montage mit Rückband | Lampen-Typ: | LED | Serie: | LD15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 48 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte gelb, 2299720, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Eaton HAC, LD15BDCYWBNR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons |
| | |
| |