Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 15mm, Aussen ø 26mm, 7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299542
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2299542
EAN/GTIN:
     5059044292617
Suchbegriffe:
Gleitringdichtung
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 26mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 7mm
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi

The RS Pro oil seal type a metric nitrile double has 15mm internal diameter, 26mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders where a rotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20°C to 90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
26mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
7mm
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 15x26x7, simmerring, simmerring nbr, 2299542, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, RS PRO, 5ROS15X26X7A23N, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 10 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,65*
€ 13,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,03*
€ 11,94
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.