Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments IC Flip-Flop, D-Typ, 74LVC, Single Ended, Single Ended, CMOS, SOT-23, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297030
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G175DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, ti 74lvc, 74lvc, 2297030, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Texas Instruments, SN74LVC1G175DBVR, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1361*
€ 0,162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.