Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 4 → 36 V, 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296395
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS21914DTBR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output

The ON Semiconductor NCS2191x is high precision zero-drift opamps feature low input offset voltage and low offset drift over time and temperature. These devices have low quiescent current and low noise performance with a rail to rail output swing within 10 mV of the rails.Low error at the output Higher accuracy over temperature Wide supply voltage range Precision performance
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 2296395, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCS21914DTBR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.501,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,40068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.710,275*
€ 4.415,22725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.683,475*
€ 4.383,33525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.571,20*
€ 4.249,728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.517,30*
€ 4.185,587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.501,70*
€ 4.167,023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.