| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2296379 Herst.-Nr.: NCS20084DTBR2G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5,5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.2MHz Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
The ON Semiconductor is quad operational amplifier with 1.2 MHz of gain bandwidth product and has a slew rate of 0.4 V/s while consuming only 42 μA of quiescent current per channel. As it is a CMOS device, high input impedance and low bias currents make it ideal for interfacing to a wide variety of signal sensors.Faster slewing and speed Wide dynamic range Low power operation Wide operating temperature Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 4 | Pinanzahl: | 14 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 1,8 → 5,5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 1.2MHz | Rail to Rail: | Rail-to-Rail In/Out |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2296379, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCS20084DTBR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |