Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2296116 Herst.-Nr.: P01101922 EAN/GTIN: 3663653001816 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Krokodilklemme Geeignet für den Einsatz mit = CA6116N
Der Chauvin Arnoux Satz mit 3 Krokodilklemmen hat Durchmesser. Er ist für den Prüfgerät CA 6116 geeignet.Farbe der Sonde: Rot, grün, blau Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Krokodilklemme | Geeignet für den Einsatz mit: | CA6116N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux krokodilklemme, 2296116, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Zubehör für Multifunktionsprüfgeräte, Chauvin Arnoux, P01101922, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Tester Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,67* | € 49,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,30* | € 56,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|