Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERA Sensor Gassensor, Medium: Partikelmasse/Staub ±20% 1s Reinräume 62 x 52 x 23mm 45g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296058
Hersteller:
     TERA Sensor
Herst.-Nr.:
     NextPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Messbare Gase = Partikelmasse/Staub
Genauigkeit = ±20%
Reaktionszeit = 1s
Anwendung = Reinräume
Stromversorgung = Externe Stromversorgung 5 V DC
Abmessungen = 62 x 52 x 23mm
Gewicht = 45g
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Partikelmasse/Staub
Genauigkeit:
±20%
Reaktionszeit:
1s
Anwendung:
Reinräume
Stromversorgung:
Externe Stromversorgung 5 V DC
Abmessungen:
62 x 52 x 23mm
Gewicht:
45g
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 2296058, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, TERA Sensor, NextPS, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,94*
€ 487,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.