Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün, Rot, 50 °, 3-Pin 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün, Rot, 50 °, 3-Pin 8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2292419
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-799EGW
EAN/GTIN:
     5059041929905
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 8 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2 V, 2,2 V
Lichtstärke = 80 mcd
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 50 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 / 625 nm
Abmessungen = 8mm

Durchkontaktierte mehrfarbige LEDs von Kingbright. Diese Familie von LEDs von Kingbright umfasst mehrfarbige Geräte. Sie sind in zweifarbigen und Vollfarboptionen in verschiedenen durchkontaktierten Gehäuseausführungen erhältlich. Daneben gibt es auch wasserklare und diffuse Linsen. Die mehrfarbigen LEDs bieten eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit mit geringer Leistungsaufnahme. Ihre gleichmäßige Leuchtdichte macht sie ideal für allgemeine Anwendungen. Merkmale der mehrfarbigen LEDs: Verschiedenen Packungsgrößen: 3 mm, 5 mm, 8 mm und 10 mm Gehäuseformen: rund, zylindrisch und rechteckig Reihe von Farboptionen: zweifarbig und vollfarbig
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
8 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2 V, 2,2 V
Lichtstärke:
80 mcd
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
50 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 / 625 nm
Abmessungen:
8mm
Weitere Suchbegriffe: rgb led bedrahtet, led array, 2292419, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L799EGW, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,61*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,64*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 1,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 5,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.