Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C091 M16 DIN-Steckverbinder Gerade 7-polig, 300 V / 7A IP 67 Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291991
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131H0071012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 7A
Betriebsspannung = 300 V
Schutzart = IP 67
DIN-Nummer = DIN EN 61076-2-106
Serie = C091
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
7A
Betriebsspannung:
300 V
Schutzart:
IP 67
DIN-Nummer:
DIN EN 61076-2-106
Serie:
C091
Weitere Suchbegriffe: amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, 2291991, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, C09131H0071012, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 22,86*
1 Tag
172
1
€ 14,99*
ab € 17,23*
€ 30,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.