Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131H0071012 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131H0071012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0071012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0071012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0071012 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0071012 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017516
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131H0071012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09131N0071002,C09131G0071002,C09131D0071012,C09131F0071012
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.