Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLE2525 SMD Induktivität, 1 μH 12A AEC-Q200, 2225 (5664M) Gehäuse 7.21mm / 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288645
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLE2525CDER1R0M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel 1µh
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 12A
Gehäuse-Form = 2225 (5664M)
Länge = 7.21mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = IHLE2525
Induktivitätsbauweise = Geschirmt
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
12A
Gehäuse-Form:
2225 (5664M)
Länge:
7.21mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
IHLE2525
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2288645, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLE2525CDER1R0M5A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 14,99*
ab € 0,572*
€ 0,922*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 940,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.