Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Ballistisches Gewebe mit 1680d Rucksack, 216mm x 343mm x 438mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286485
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     55482
EAN/GTIN:
     0092644554827
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Tasche/Koffer Typ = Rucksack
Material/Stoff = Ballistisches Gewebe mit 1680d
Länge = 343mm
Breite = 216mm
Höhe = 438mm
Tragriemen = Ja
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Rucksack
Material/Stoff:
Ballistisches Gewebe mit 1680d
Länge:
343mm
Breite:
216mm
Höhe:
438mm
Tragriemen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, werkzeugrucksack klein tools, montage rucksack, 2286485, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Klein Tools, 55482, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.