Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Polyester Rucksack, 178mm x 356mm x 470mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286478
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     55439BPTB
EAN/GTIN:
     0092644554391
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Tasche/Koffer Typ = Rucksack
Material/Stoff = Polyester
Länge = 356mm
Breite = 178mm
Höhe = 470mm
Tragriemen = Ja
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Rucksack
Material/Stoff:
Polyester
Länge:
356mm
Breite:
178mm
Höhe:
470mm
Tragriemen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, werkzeugrucksack klein tools, montage rucksack, rucksack polyester, 2286478, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Klein Tools, 55439BPTB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7887211
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.