Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDE PZ2 POZIDRIV® Isolierter Schraubendreher, Stahl gehärtet, 210 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286444
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     32247INS
EAN/GTIN:
     0092644322471
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = POZIDRIV®
Abtriebsgröße = PZ2
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 210 mm
Klingenmaterial = Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
POZIDRIV®
Abtriebsgröße:
PZ2
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Klingenmaterial:
Stahl gehärtet
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, 2286444, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Klein Tools, 32247INS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,89*
€ 20,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,19*
€ 22,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253087
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.