Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDE 4 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, 190 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2286439
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     32243INS
EAN/GTIN:
     0092644322433
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 4 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 190 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
4 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, 2286439, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Klein Tools, 32243INS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,11*
€ 15,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,51*
€ 15,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253081
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.