Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 14 V, 60 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 14 V, 60 ° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-2285556
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934YD-12V
EAN/GTIN:
     5059041932752
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 14 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Linsenfarbe = Gelb

Widerstand, durchkontaktiert, Kingbright-LED-Serie. Die Widerstands-LED-Leuchten von Kingbright sind in 3-mm- und 5-mm-Gehäuseoptionen erhältlich. Die LEDs verfügen über einen fest eingebauten Strombegrenzungswiderstand. Die Widerstands-LEDs benötigen keinen externen Strombegrenzer mit 12-Volt-Versorgung. Dadurch sind die Widerstands-LEDs eine kostengünstige Lösung und sparen wertvollen Platz und die zusätzlichen Kosten für einen Widerstand. Eine Vielzahl von Farboptionen mit einem großen Betrachtungswinkel von 60° ist in der Widerstands-Serie erhältlich.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
14 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Linsenfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: kingbright led bedrahtet gelb, led array gelb, led array, 2285556, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L934YD12V, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.