Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün 14 V, 60 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 14 V, 60 ° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-2285540
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934GD-12V
EAN/GTIN:
     5059041919982
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 14 V
Lichtstärke = 20 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Abmessungen = 3mm

Widerstand, durchkontaktiert, Kingbright-LED-Serie. Die Widerstands-LED-Leuchten von Kingbright sind in 3-mm- und 5-mm-Gehäuseoptionen erhältlich. Die LEDs verfügen über einen fest eingebauten Strombegrenzungswiderstand. Die Widerstands-LEDs benötigen keinen externen Strombegrenzer mit 12-Volt-Versorgung. Dadurch sind die Widerstands-LEDs eine kostengünstige Lösung und sparen wertvollen Platz und die zusätzlichen Kosten für einen Widerstand. Eine Vielzahl von Farboptionen mit einem großen Betrachtungswinkel von 60° ist in der Widerstands-Serie erhältlich.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
14 V
Lichtstärke:
20 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Abmessungen:
3mm
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 2285540, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L934GD12V, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,70*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.