Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gai-Tronics Titan Telefon Mit Kabel, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2283487
Hersteller:
     Gai-Tronics
Herst.-Nr.:
     2000E2B11115D1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon
Modell = Titan
Montageart = Wandmontage
Stil des Handsets = Mit Kabel
LCD-Anzeige = Nein
Farbe = Schwarz, Gelb
Ringanzeige = Akustischer Alarm

Automatisches Wähltelefon mit 6 Tasten Diese Modelle sind über ein internes Tastenfeld programmierbar. Die Funktion zum Stummschalten des Mikrofons schützt vor unbefugt getätigten Anrufen, die per Remote-MF-Ton-Pad getätigt werden. Heben Sie für einen Anruf einfach den Hörer ab und drücken Sie auf eine Taste. Die vorprogrammierte Nummer (bis zu 24 Ziffern) wählt dann automatisch. Standard Analog Das analoge Standardgerät bietet die grundlegenden Telefonfunktionen und kann mit jeder zweiadrigen Standard-Telefonleitung verbunden werden einschließlich FXS-Anschlüssen, analogen PABX-Leitungen und PSTN. Titan, 6 Tasten, analoges Telefon. Das Aluminiumgehäuse ist widerstandsfähig, attraktiv gestaltet und langlebiger unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Neben dem Wetter- und Vandalenschutz erfüllt die Serie Titan die Anforderungen an die akustische Leistung, Zuverlässigkeit und verschiedenen Anwendungen, die auf den heutigen Märkten gefordert werden. Die Serie Titan kann einfach mit sichtgeschützten Befestigungen installiert werden, die den Schutz vor Vandalismus erhöhen. Die Kabeleinführungen sind wasserdichte Verschraubungen, und die Drucktasten sind gegen Witterungseinflüsse abgedichtet. Die federbelastet Klappe bietet zusätzlichen Witterungsschutz für das Telefon. Vandalensicheres Handgerät und Kabel Witterungsbeständig, Schutzart IP66 Bauweise mit Mehrfachfunktion für Wand- und Pfahlmontage, einfache Installation Große Drucktasten, leicht zu sehen und zu bedienen Induktive Kopplung für Schwerhörige standardmäßig angebracht Standard- oder kundenspezifische Geräte Kabellängenoptionen für Handgeräte CE-kompatibel
Weitere Informationen:
Modell:
Titan
Montageart:
Wandmontage
Stil des Handsets:
Mit Kabel
LCD-Anzeige:
Nein
Farbe:
Schwarz, Gelb
Ringanzeige:
Akustischer Alarm
Weitere Suchbegriffe: 2283487, Computertechnik und Peripheriegeräte, Telefone und Walkie Talkies, Festnetztelefone, Gai-Tronics, 2000E2B11115D1M, Computing & Peripherals, Phones & Walkie Talkies, Landline Phones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,58*
€ 1.195,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,80*
€ 1.189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,26*
€ 1.154,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,79*
€ 1.093,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,98*
€ 1.066,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gai-Tronics
501-09-0074-701
ab € 755,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.