Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TrenchFET SQJQ140E-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 701 A, 4-Pin PowerPAK 8 x 8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2282961
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQJQ140E-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2282961
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 701 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = PowerPAK 8 x 8 l
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 0,00053 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.3V
Transistor-Werkstoff = Si
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
701 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
PowerPAK 8 x 8 l
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
0,00053 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.3V
Transistor-Werkstoff:
Si
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.