Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC, 17 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, Ungeschirmt, Typ Buchsen- und Abdeckungsmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281152
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularstecker
Typ = Buchsen- und Abdeckungsmontagesatz
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Serie = 17
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsen- und Abdeckungsmontagesatz
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Serie:
17
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat5e, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung kat 5e, 2281152, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, CONEC, 1710020, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 17,10*
1
€ 4,00*
ab € 12,59*
€ 19,22*
1
€ 6,90*
ab € 13,58*
€ 19,23*
2 Tage
119
1
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 22,23*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 44,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.