Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 17-10020 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Kupplung, Einbau Polzahl: 8P8C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conec
Conec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118384
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularstecker
Conec 17-10020 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Kupplung, Einbau Polzahl: 8P8C 1St.

Einsatzfelder sind zum Beispiel:
Industrielle Fertigung, CNC Maschinden · Kommunikationsausrüstung · Nahrungsmittel- und Chemie-Prozesssteuerungen · Eisenbahntechnik · Öl-Exploration · Industrielle Prozesskontrolle · Diagnosegeräte · Drucker, Displays · Factory Automation · Outdoor-Telekommunikationssysteme.
Beschreibung:
Für Vorder- und Hinterwandmontage bis 3,2 mm Wandstärke · Ausführungen in Kunststoff · Anschluss im Gerät: RJ45 Inline-Kupplung ungeschirmt oder RJ45 Inline-Kupplung geschirmt, CAT5e, IP20.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Bauform: Kupplung, Einbau
Stecker-Norm: RJ45
Anschlussseite A: RJ45 Buchse
Anschlussseite B: konfektionierbar
Polzahl: 8P8C
Nennspannung: 100 V
Nennstrom: 1.20 A
Anschluss: Löten
Schutzart: IP67
Verschlussart: Bajonett
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Herst.-Teilenr.: 17-10020
Inhalt: 1 St.
Typ: 17-10020
Hersteller-Nr.: 17-10020
EAN: - - - - - - - - -
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Lieferumfang: Im Set mit Schutzkappe

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 16,53*
1
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 16,55*
10
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 17,47*
1 Tag
109
1
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,36*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 33,26*
€ 44,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.