Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC Sub-D Steckverbinder Koaxialkontakt, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2280929
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     132J20029X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = Koaxial
Kontaktgröße = 3.2mm

Der D-Sub-Buchsencrimp mit CONEC-Steckverbinder ist vergoldet erhältlich.Bestehend aus Kupferlegierung RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
Koaxial
Kontaktgröße:
3.2mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder conec, 2280929, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, CONEC, 132J20029X, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,28*
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 7,42*
1 Tag
100
1
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 8,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 628,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
360X10219X
ab € 250,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.