Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEC Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 1mΩ max, 14 → 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2280918
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     132C11029X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
D-Sub Steckverbinder
Gender = Buchse
Drahtgröße = 14 → 12 AWG
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktwiderstand max. = 1mΩ
Kontaktgröße = 2.6mm

Der D-Sub-Kontakt CONEC ist ein leistungsstarker 20-A-Crimp-Buchsenkontakt.Bestehend aus Kupferlegierung RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
14 → 12 AWG
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktwiderstand max.:
1mΩ
Kontaktgröße:
2.6mm
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder conec, 2280918, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, CONEC, 132C11029X, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,10*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,70*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,70*
2 Tage
114
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,79*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
3009W4PAM99A30X
ab € 2,46*
Sonstiges
Conec
3009W4PAU99G20X
ab € 4,18*
Sonstiges
Conec
3009W4SAM99A30X
ab € 2,67*
Sonstiges
Conec
3013W3PAR99A10X
ab € 2,55*
Sonstiges
Conec
3017W2PAM99A30X
ab € 2,99*
Sonstiges
Conec
3017W2PAU99G20X
ab € 102,31*
Sonstiges
Conec
3017W2SAM99A30X
ab € 3,67*
Sonstiges
Conec
3017W2SAU99G20X
ab € 6,26*
Sonstiges
Conec
3007W2PAR99A10X
ab € 2,27*
Sonstiges
Conec
3009W4SAU99G20X
ab € 4,46*
Sonstiges
Conec
3013W3SAR99A10X
ab € 3,30*
Sonstiges
Conec
3007W2SAU99S90A
ab € 2,27*
Sonstiges
Conec
3007W2SAR99A10X
ab € 1,82*
Sonstiges
Conec
3013W3PAU99S90A
ab € 2,80*
Sonstiges
Conec
3007W2PAU99S90A
ab € 2,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.