Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 132C11029X 132C11029X Hochstrom-Buchsenkontakt AWG min.: 14 AWG max.: 12 Gold auf Nickel 20 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1048345-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     132C11029X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
D-Sub Steckverbinder
Conec 132C11029X 132C11029X Hochstrom-Buchsenkontakt AWG min.: 14 AWG max.: 12 Gold auf Nickel 20 A 1 St.

Hochstromkontakt für D-SUB COMBINATION

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 14 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 500 · Kontaktmaterial: Gold auf Nickel · Nennstrom: 20 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Conec
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
132C11029X
Typ (Hersteller-Typ):
132C11029X
Nennstrom:
20 A
AWG max.:
12
AWG min.:
14
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Gold auf Nickel
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
500
Produkt-Art:
Hochstrom-Buchsenkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,02*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,08*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 3,21*
Lager 102
114
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,78*
2 Tage
290
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
3009W4PAM99A30X
ab € 2,46*
Sonstiges
Conec
3009W4PAU99G20X
ab € 4,20*
Sonstiges
Conec
3009W4SAM99A30X
ab € 2,69*
Sonstiges
Conec
3013W3PAR99A10X
ab € 2,17*
Sonstiges
Conec
3017W2PAM99A30X
ab € 3,00*
Sonstiges
Conec
3017W2PAU99G20X
€ 130,40*
Sonstiges
Conec
3017W2SAM99A30X
ab € 3,68*
Sonstiges
Conec
3017W2SAU99G20X
ab € 6,27*
Sonstiges
Conec
3007W2PAR99A10X
ab € 2,13*
Sonstiges
Conec
3009W4SAU99G20X
ab € 4,48*
Sonstiges
Conec
3013W3SAR99A10X
ab € 2,80*
Sonstiges
Conec
3007W2SAU99S90A
ab € 2,28*
Sonstiges
Conec
3007W2SAR99A10X
ab € 1,58*
Sonstiges
Conec
3013W3PAU99S90A
ab € 2,82*
Sonstiges
Conec
3007W2PAU99S90A
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.