| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2280372 Herst.-Nr.: 15335327BA250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der LEDs = 1 Wellenlänge Spitze = 275nm Strahlstrom = 3mW Gehäusetyp = 3535 Betrachtungswinkel = 120° Anzahl der Pins = 2 Montage Typ = SMD
Die UV-keramische WL-SUMW SMD-LED von Wurth Elektronik mit Wasser, das in der Sterilisation, Oberflächendesinfektion, Wasserreinigung und Luftreinigung verwendet wird. Er hat eine Verlustleistung von 0,24 W, einen kontinuierlichen Durchlassstrom von 30 mA. Er hat eine Betriebstemperatur von -30 °C bis +60 °C. Er verfügt über einen niedrigen Wärmewiderstand und eine Standard-Lötfläche.Es ist RoHS- und REACH-konform Es ist bleifrei Weitere Informationen: | | Anzahl der LEDs: | 1 | Wellenlänge Spitze: | 275nm | Strahlstrom: | 3mW | Gehäusetyp: | 3535 | Betrachtungswinkel: | 120° | Anzahl der Pins: | 2 | Montage Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2280372, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Wurth Elektronik, 15335327BA250, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |