Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Zweifachthyristormodul 250A MAGN-A-PAK 1200V 8.9kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Zweifachthyristormodul 250A MAGN-A-PAK 1200V 8.9kA
Vishay SCR Zweifachthyristormodul 250A MAGN-A-PAK 1200V 8.9kA
Artikel-Nr.:
     108EL-2279236
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT250-12PBF
EAN/GTIN:
     5059040681224
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 250A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = MAGN-A-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 8.9kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 350mA
Gate-Triggerspannung max. = 4V
Haltestrom max. = 500mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 115 x 50 x 52mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

UL-Zulassung E78996. Thyristor/Thyristor Serie VS-VSKT, MAGN-A-PAK-Module, Vishay Semiconductor. Thyristor/Thyristor-Konfiguration 3500 V ;sub>eff ;/sub> Isolationsspannung vom Metallsockel Standardindustriegehäuse MAGN-A-PAK
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
250A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
MAGN-A-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
8.9kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
350mA
Gate-Triggerspannung max.:
4V
Haltestrom max.:
500mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
115 x 50 x 52mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 2279236, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSVSKT25012PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.