Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 35A 1600V THT 1.19V D 63 5-Pin 200μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 35A 1600V THT 1.19V D 63 5-Pin 200μA
Artikel-Nr.:
     108EL-2278889
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MT160
EAN/GTIN:
     5059040973282
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = D 63
Pinanzahl = 5
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.19V
Stoßspitzensperrstrom = 200µA
Abmessungen = 28.5 x 28.5 x 10mm
Höhe = 10mm

UL E300359. Brückengleichrichter Vishay Serie VS-36MT. Eine Serie von extrem kompakten, gekapselten dreiphasigen Brückengleichrichtern für effizienten und zuverlässigen Betrieb. Sie sind für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen und Messtechnikanwendungen vorgesehen. Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Aufsteckbar, umwickeln oder löten Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit, elektrisch isoliertes Gehäuse Mittenlochbefestigung Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis zugelassen gemäß UL E300359 Vernickelte Anschlussklemmen lötbar mit bleifreiem (Pb) Lot; Lötlegierung Sn/Ag/Cu (SAC305); Lot Temperatur: 260 °C bis 275 °C. Entwickelt und qualifiziert für Industrie- und Verbraucherebene
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
D 63
Pinanzahl:
5
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.19V
Stoßspitzensperrstrom:
200µA
Abmessungen:
28.5 x 28.5 x 10mm
Höhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2278889, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS36MT160, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RKD 500/2x24
ab € 86,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.