Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1200V Schraubmontage 1.14V D 34 4-Pin 10μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1200V Schraubmontage 1.14V D 34 4-Pin 10μA
Artikel-Nr.:
     108EL-2278801
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MB120A
EAN/GTIN:
     5059040900691
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = D 34
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.14V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 28.5mm
Breite = 28.5mm

UL E300359. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie VS-36MB, Vishay Semiconductor. Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Befestigung durch Mittelbohrung Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
D 34
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.14V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
28.5mm
Breite:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2278801, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS36MB120A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RKD 500/2x24
ab € 87,31*
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.